トップフィッティング エルボ 一次防錆塗装品

トップフィッティング エルボ 一次防錆塗装品 - リケン
形状エルボ材質鋳鉄表面処理一次防錆品内容量1個
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50543247L(F-1)502
2,380
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
50543256L(F-1)652・1/2
4,150
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
50543265L(F-1)803
5,560
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
50543274L(F-1)1004
8,930
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
50543283L(F-1)1255
15,800
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
50543299L(F-1)1506
21,650
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする