曜日別特売

トップフィッティング 径違いチーズ 一次防錆塗装品

トップフィッティング 径違いチーズ 一次防錆塗装品 - リケントップフィッティング 径違いチーズ 一次防錆塗装品 - リケントップフィッティング 径違いチーズ 一次防錆塗装品 - リケン
形状チーズ材質鋳鉄内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50543344RT(F-3)100×804×3
13,680
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
57468024RT(F-3)80×653×2・1/2
8,930
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
57468033RT(F-3)100×504×2
13,680
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
57468049RT(F-3)100×654×2・1/2
13,680
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
57468058RT(F-3)125×805×3
24,910
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
57468067RT(F-3)125×1005×4
24,910
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
57468076RT(F-3)150×806×3
32,500
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
57468085RT(F-3)150×1006×4
32,500
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
57468094RT(F-3)150×1256×5
32,500
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
63256587RT(F-3)65×5021/2×2
6,460
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする