伊藤鉄工
排水鋼管用可とう継手 満水試験用掃除口付ソケット
形状
ソケット
材質
鋳鉄
寸法B'(mm)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50543877
COS-T
50
2
¥
22,850
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
50543886
COS-T
65
2・1/2
¥
26,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
50543895
COS-T
80
3
¥
33,210
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
50543904
COS-T
200
8
¥
163,400
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材