曜日別特売

青銅Y型ストレーナ 10K

青銅Y型ストレーナ  10K - 三吉バルブ
材質(本体)CAC材質(弁体)スクリーンSUS304使用流体バルブ種類Y形ストレーナ使用圧力(MPa)1.4使用温度範囲(℃)120以下クラス10K内容量1個
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5054523410BY151/2
6,690
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
5054524310BY203/4
8,630
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
5054525910BY251
13,700
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
5054526810BY321・1/4
19,600
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
5054527710BY401・1/2
24,500
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
5054528610BY502
40,400
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする