三吉バルブ
鉛レス コアコート Y形ストレーナ 10K・給湯用
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
材質(弁体)
スクリーンSUS304
材質(本体)
CAC911
使用流体
水
バルブ種類
Y形ストレーナ
使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
85以下
寸法L(mm)
198
寸法H(mm)
123
規格
JV5:2008
寸法W(mm)
3.4
クラス
10K
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50545697
10BYNH
¥
55,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材