セキスイ
DV継手 やりとりソケット 排水用硬質塩化ビニル管継手
(2件のレビュー)
材質
硬質ポリ塩化ビニル管
形状
ソケット
色
グレー
タイプ
DV
使用温度範囲(℃)
45未満
使用圧力(MPa)
静水圧:0.75以下
使用流体
排水
最高許容圧力(MPa)
1以下(静水圧+水撃圧)
内容量
1個
全7種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
40
50
65
75
100
125
150
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50546293
YS40
40
¥
1,223
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
50546309
YS50
50
¥
1,627
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
50546318
YS65
65
¥
1,967
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
取扱停止中
50546327
YS75
75
¥
2,354
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
50546336
YS1H
100
¥
4,554
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
50546345
YS1Q
125
¥
6,056
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
50546354
YS1F
150
¥
8,131
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材