曜日別特売

DV継手 排水用バルブソケット

DV継手 排水用バルブソケット - セキスイ
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットグレータイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下使用流体排水最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)接続ねじ種類R内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50546363DVS4040R1・1/2
202
199
219(税込)
当日出荷
50546379DVS5050R2
341
339
373(税込)
当日出荷
50546388DVS6565R2 2・1/2
481
479
527(税込)
当日出荷
50546397DVS7575R3
651
649
714(税込)
当日出荷
50546406DVS1H100R4
1,223
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする