セキスイ
HI継手 透明ブルー エルボ
(1件のレビュー)
材質
硬質ポリ塩化ビニル管
形状
エルボ
色
HI透明
使用圧力(MPa)
静水圧:0.75以下
最高許容圧力(MPa)
1以下(静水圧+水撃圧)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50546415
EHI4L25
25
¥
502
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
50546424
EHI4L30
30
¥
675
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
50546433
EHI4L40
40
¥
1,264
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
50546449
EHI4L50
50
¥
1,820
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材