セキスイ
HI継手 透明ブルー インサート座付き水栓エルボ
材質
硬質ポリ塩化ビニル管
形状
エルボ
色
HI透明
寸法H(mm)
47
寸法A(mm)
65
寸法t(mm)
3.5
寸法D(mm)
33
寸法B(mm)
30
寸法D1(mm)
30
寸法D2(mm)
34
寸法W(mm)
4
寸法d1(mm)
26
寸法H1(mm)
33
寸法l1(mm)
17
寸法P1(mm)
50
寸法P2(mm)
15
寸法l2(mm)
14
ねじ山(mm)
14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50546458
EHZL22N
20×13
Rp 1/2
¥
1,940
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材