セキスイ
透明 DV 45°エルボ
(1件のレビュー)
材質
硬質ポリ塩化ビニル管
形状
エルボ
色
透明
タイプ
DV
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50546467
SD4L30
30
¥
140
¥
89
¥
98
(税込)
当日出荷
50546476
SD4L40
40
¥
171
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
50546485
SD4L50
50
¥
257
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
50546494
SD4L65
65
¥
431
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
50546503
SD4L75
75
¥
593
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
50546519
SD4L1H
100
¥
1,131
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材