曜日別特売

透明 DV インクリーザ(異径ソケット)

透明 DV インクリーザ(異径ソケット) - セキスイ透明 DV インクリーザ(異径ソケット) - セキスイ
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状インクリーザー透明タイプDV使用流体排水内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50546923SDI40140×30
176
119
131(税込)
当日出荷
50546939SDI50150×40
176
119
131(税込)
当日出荷
50546948SDI65265×40
337
229
252(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
50546957SDI65165×50
337
229
252(税込)
当日出荷
50546966SDI75275×50
473
299
329(税込)
当日出荷
50546975SDI75175×65
473
299
329(税込)
当日出荷
50546984SDI1H3100×50
755
479
527(税込)
当日出荷
50546993SDI1H1100×75
755
479
527(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする