セキスイ
透明 DV-VS 排水用バルブソケット
(1件のレビュー)
材質
硬質ポリ塩化ビニル管
形状
ソケット
色
透明
寸法L(mm)
70
寸法d(mm)
51
寸法D(mm)
67
寸法B(mm)
67
寸法l(mm)
30
寸法d1(mm)
60.35
寸法d2(mm)
59.75
寸法m(mm)
13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50547203
SDVS50
50
R2
¥
375
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材