曜日別特売

HTLP・ISL UX絶縁給水栓エルボ

HTLP・ISL UX絶縁給水栓エルボ - セキスイ
形状エルボ材質鋳鉄寸法A(mm)41寸法B(mm)38寸法D1(mm)33寸法T(mm)2.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50547745LUIL2020×20
2,620
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
50547754LUIL20120×15
2,920
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする