HTLP・UX継手 エルボ

HTLP・UX継手 エルボ - セキスイ
(1件のレビュー)
形状エルボ材質鋳鉄材質(継手)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB27-05容積0.3 才梱包区分束・ケース内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50547797LUTL1H100
14,18013,980
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
50547806LUTL1515
400379
309
アウトレット
340(税込)
当日出荷
残り1点です
50547815LUTL2020
500469
469
516(税込)
当日出荷
50547824LUTL2525
790739
739
813(税込)
翌々日出荷
返品不可
50547833LUTL3232
1,3001,298
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
50547849LUTL4040
1,6501,598
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
50547858LUTL5050
2,4802,198
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
50547867LUTL6565
5,3104,998
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
50547876LUTL8080
7,4906,998
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50547806
2019-12-27
用途: こちら北海道・・・凍結したとき爆裂しないように給湯配管に使用します。
住宅リフォームミツカ建設業・工事業

問題なく使用できました。15Aチーズがモノタロウで入手できないのが残念

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする