セキスイ
HTLP・UX継手 ロングニップル
形状
ニップル
材質
鋳鉄
内容量
1個
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
寸法L(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50547885
LUN203L
20
100
27.2
¥
670
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
50547894
LUN201L
20
150
27.2
¥
790
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50547937
LUN253L
25
100
34
¥
900
¥
839
¥
923
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50547973
LUN403L
40
100
48.6
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50547989
LUN503L
50
100
60.5
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50547998
LUN501L
50
150
60.5
¥
2,200
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50548007
LUN504L
50
75
60.5
¥
1,570
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50548016
LUN653L
65
100
76.3
¥
2,810
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50548034
LUN651L
65
150
76.3
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50548043
LUN803L
80
100
89.1
¥
3,550
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50547903
LUN206L
20
50
27.2
¥
530
取扱い終了
50547919
LUN205L
20
65
27.2
¥
590
取扱い終了
50547928
LUN204L
20
75
27.2
¥
630
取扱い終了
50547946
LUN254L
25
75
34
¥
780
取扱い終了
50547955
LUN323L
32
100
42.7
¥
1,170
取扱い終了
50547964
LUN324L
32
75
42.7
¥
1,070
取扱い終了
50548025
LUN652L
65
125
76.3
¥
3,120
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材