曜日別特売

HTLP・UX継手 異径ソケット

HTLP・UX継手 異径ソケット - セキスイ
形状ソケット材質鋳鉄容積0.3 才材質(継手)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB27-05梱包区分束・ケース内容量1個
全11種類を絞り込む
呼び径(A)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50548217LUTS20120×15
750
699
769(税込)
当日出荷
50548226LUTS25125×20
970
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
50548235LUTS32232×20
1,200
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
50548244LUTS32132×25
1,200
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
50548253LUTS40340×20
1,570
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
50548269LUTS40240×25
1,510
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
50548278LUTS40140×32
1,510
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
50548287LUTS50250×32
2,450
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
50548296LUTS50150×40
2,450
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
50548305LUTS65265×40
5,670
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
50548314LUTS65165×50
5,670
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする