黒ネジ込型 ホースニップル (竹の子)

黒ネジ込型 ホースニップル (竹の子) - 大阪継手バルブ
(3件のレビュー)
材質鋳鉄形状ニップル表面処理黒:鋳放し、白:溶融亜鉛メッキ内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
タケノコ外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50548734TV-17151/215
400
339
373(税込)
当日出荷
50548743TV-17203/420
440
379
417(税込)
当日出荷
50548759TV-1725125
560
469
516(税込)
当日出荷
50548768TV-17321・1/431
630
539
593(税込)
当日出荷
50548777TV-17401・1/238
730
629
692(税込)
当日出荷
50548786TV-1750248
1,010
879
967(税込)
当日出荷
50548795TV-17652・1/262
1,600
1,498
1,648(税込)
当日出荷
50548804TV-1780377
1,980
1,798
1,978(税込)
当日出荷
50548813TV-17100498
2,820
2,398
2,638(税込)
当日出荷
50548829TV-171255120
6,860
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
50548838TV-171506143
7,630
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-04
用途: 機械

口径が大きかったので六角を購入締めやすかったです また鋳鉄なので腐食し難いので通常このタイプを使用しています

対象商品 : 50548786
2022-05-09
用途: 農作業
農・林・水産業

農作業の灌水の吸管で使用しているが、全く問題無し。

1が参考にしています
対象商品 : 50548777
2024-03-05
用途: 排水設備に使用
農・林・水産業

サビがきついです。
他の部位までサビが回ると嫌なので取り外しました。
私の使用方法ではプラスチックのほうが良さそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする