日栄インテック
穴付長ナット(ユニクロメッキ)
材質
スチール
長さL(mm)
50
表面処理
電気亜鉛めっき
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50548996
N-070233
W1/2
19
¥
1,009
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
50549005
N-070233
W3/8
14
¥
682
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください