曜日別特売

白 径違い角ニップル

白 径違い角ニップル - 桑名金属工業
使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類管用テーパねじ適合流体蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
形状
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50549084RNI-W10×83/8×1/4ニップル鋳鉄
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
50549093RNI-W15×81/2×1/4ニップル鋳鉄
オープン
519
571(税込)
翌々日出荷
50549109RNI-W15×101/2×3/8ニップル鋳鉄
オープン
519
571(税込)
翌々日出荷
50549118RNI-W20×103/4×3/8ニップル鋳鉄
オープン
579
637(税込)
翌々日出荷
50549127RNI-W20×153/4×1/2ニップル鋳鉄
オープン
548
603(税込)
翌々日出荷
50549136RNI-W25×101×3/8ニップル鋳鉄
オープン
799
879(税込)
翌々日出荷
50549145RNI-W25×151×1/2ニップル鋳鉄
オープン
709
780(税込)
翌々日出荷
50549154RNI-W25×201×3/4ニップル鋳鉄
オープン
709
780(税込)
翌々日出荷
50549163RNI-W40×251・1/2×1ニップル鋳鉄
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
50549179RNI-W40×321・1/2×1・1/4ニップル鋳鉄
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
50549188RNI-W50×402×1・1/2ニップル鋳鉄
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
50549197RNI-W65×502・1/2×2ニップル鋳鉄
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
63091947RNI-2X3/450×202×3/4径違い角ニップル黒心可鍛鋳鉄
3,550
1,590
1,749(税込)
4日以内出荷
返品不可
63091956RNI-21/2X11/265×402-1/2×1-1/2径違い角ニップル黒心可鍛鋳鉄
5,500
2,490
2,739(税込)
4日以内出荷
返品不可
63091965RNI-3X280×503×2径違い角ニップル黒心可鍛鋳鉄
8,190
3,590
3,949(税込)
4日以内出荷
返品不可
63091974RNI-3X21/280×653×2-1/2径違い角ニップル黒心可鍛鋳鉄
8,770
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
63091990RNI-4X3100×804×3径違い角ニップル黒心可鍛鋳鉄
15,640
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする