桑名金属工業
白 3方異径チーズ バンド付
使用温度範囲(℃)
120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油
規格
JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)
2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類
管用テーパねじ
適合流体
蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
内容量
1個
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
形状
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50549267
BRT-W
25×25×32
1×1×1・1/4
チーズ
鋳鉄
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
50549276
BRT-W
25×25×40
1×1×1・1/2
チーズ
鋳鉄
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
50549285
BRT-W
32×25×25
1・1/4×1×1
チーズ
鋳鉄
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
50549294
BRT-W
40×25×25
1・1/2×1×1
チーズ
鋳鉄
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
50549303
BRT-W
40×25×50
1・1/2×1×2
チーズ
鋳鉄
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
翌々日出荷
50549319
BRT-W
40×32×25
1・1/2×1・1/4×1
チーズ
鋳鉄
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
50549328
BRT-W
50×25×50
2×1×2
チーズ
鋳鉄
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
翌々日出荷
50549337
BRT-W
50×40×25
2×1・1/2×1
チーズ
鋳鉄
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
翌々日出荷
50549346
BRT-W
50×40×32
2×1・1/2×1・1/4
チーズ
鋳鉄
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
翌々日出荷
50549355
BRT-W
50×40×40
2×1・1/2×1・1/2
チーズ
鋳鉄
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
翌々日出荷
50549364
BRT-W
50×40×50
2×1・1/2×2
チーズ
鋳鉄
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
翌々日出荷
50549373
BRT-W
50×50×65
2×2×2・1/2
チーズ
鋳鉄
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
50549389
BRT-W
65×50×25
2・1/2×2×1
チーズ
鋳鉄
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
50549398
BRT-W
65×50×40
2・1/2×2×1・1/2
チーズ
鋳鉄
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
50549407
BRT-W
65×50×50
2・1/2×2×2
チーズ
鋳鉄
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
50549416
BRT-W
65×50×65
2・1/2×2×2・1/2
チーズ
鋳鉄
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
50549425
BRT-W
80×65×40
3×2・1/2×1・1/2
チーズ
鋳鉄
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
63090985
BRT-3/8X3/8X1/2
10×10×15
3/8×3/8×1/2
3方異径チーズ
黒心可鍛鋳鉄(バンド付)
¥
1,460
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63090994
BRT-3/4X1/2X1/2
20×15×15
3/4×1/2×1/2
3方異径チーズ
黒心可鍛鋳鉄(バンド付)
¥
1,460
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63091010
BRT-1X1/2X1
25×15×25
1×1/2×1
3方異径チーズ
黒心可鍛鋳鉄(バンド付)
¥
1,570
¥
688
¥
757
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63091019
BRT-11/2X1X11/4
40×25×32
1-1/2×1×1-1/4
3方異径チーズ
黒心可鍛鋳鉄(バンド付)
¥
4,040
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63091028
BRT-11/2X1X11/2
40×25×40
1-1/2×1×1-1/2
3方異径チーズ
黒心可鍛鋳鉄(バンド付)
¥
4,040
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63091037
BRT-21/2X11/2X11/2
65×40×40
2-1/2×1-1/2×1-1/2
3方異径チーズ
黒心可鍛鋳鉄(バンド付)
¥
14,280
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63091046
BRT-3X3X4
80×80×100
3×3×4
3方異径チーズ
黒心可鍛鋳鉄(バンド付)
¥
33,520
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材