曜日別特売

排水鋼管用可とう継手 ロックエースフランジセット

排水鋼管用可とう継手 ロックエースフランジセット - 桑名金属工業
材質(パッキン)LK:EPDM、SUS410J(抜け止めコマ)材質(フランジ)LK:球状黒鉛鋳鉄材質(ボルト)六角:炭素鋼線(表面処理:電気亜鉛めっき)材質(ナット)廻り止め:炭素鋼線(表面処理:電気亜鉛めっき)内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50550064MD-LKSET--2
6,9204,398
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
50550073MD-LKSET--2・1/2
9,5805,798
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
50550089MD-LKSET--3
10,7306,698
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
50550098MD-LKSET--4
12,6807,898
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
50550107MD-LKSET-5-
17,0609,998
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
50550116MD-LKSET-6-
19,58011,980
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
70356286MD-LKSET【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)-3
10,7306,698
5,398
アウトレット
5,938(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする