Zlok ブッシング

Zlok ブッシング - 桑名金属工業
形状ブッシング材質(本体)SCS13、SUS304材質インジケータA:プラスチック(赤色)、インジケータB:プラスチック(白色)材質(パッキン)(標準品)フッ素ゴム、(特殊品)特殊フッ素ゴム材質(ナット)SCS13、SUS304内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50550125ZLBU25×1/2
2,900
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
50550134ZLBU30×3/4
3,520
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
50550143ZLBU30×1/2
3,520
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
50550159ZLBU40×3/4
4,590
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス鋼管用メカニカル継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする