桑名金属工業
Zlok DRL 座付水栓エルボ 横取付型
形状
エルボ
呼び径
20×1/2
材質
ステンレス
寸法L1(mm)
43.5
寸法B(mm)
42
寸法D1(Φmm)
37
寸法L2(mm)
37
寸法L3(mm)
26
寸法l1(mm)
35
寸法Rp
1/2
二面幅F(mm)
34
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50550229
ZLDRL
¥
4,350
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材