曜日別特売

Zlok エルボ

Zlok エルボ - 桑名金属工業
形状エルボ材質本体SUS304 SCS13、ナット SCS13、パッキンふっ素ゴム、インジケータA プラスチック(白色)、インジケータB プラスチック(赤色使用温度(℃)0~100適合流体給水、給湯、冷温水、冷却水、空気、窒素ガス適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)水質水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠内容量1個
注意
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
使用温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50550396ZLL130~100
1,770
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
50550405ZLL200~100
2,120
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
50550414ZLL250~100
3,110
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
50550423ZLL300~100
5,500
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
50550439ZLL400~100
6,740
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
50550448ZLL500~100
7,800
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
50550457ZLL600~100
12,580
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス鋼管用メカニカル継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする