桑名金属工業
Zlok オスアダプター
形状
おすアダプター
材質
本体SUS304 SCS13、ナット SCS13、パッキンふっ素ゴム、インジケータA プラスチック(白色)、インジケータB プラスチック(赤色
使用温度(℃)
0~100
水質
水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠
適合流体
給水、給湯、冷温水、冷却水、空気、窒素ガス
適合管
一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)
内容量
1個
全12種類を絞り込む
呼び径
選択してください
13×1/2
20×1/2
20×3/4
25×1
30×1
30×1・1/4
40×1・1/4
40×1・1/2
50×1・1/2
50×2
60×2
60×2・1/2
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50550527
ZLMS
13×1/2
¥
1,960
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
50550536
ZLMS
20×3/4
¥
2,330
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
50550545
ZLMS
20×1/2
¥
2,330
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
50550554
ZLMS
25×1
¥
2,940
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
50550563
ZLMS
30×1
¥
3,960
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
50550579
ZLMS
30×1・1/4
¥
3,960
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
50550588
ZLMS
40×1・1/2
¥
4,610
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
50550597
ZLMS
40×1・1/4
¥
4,610
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
50550606
ZLMS
50×1・1/2
¥
6,030
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
50550615
ZLMS
50×2
¥
6,030
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
50550624
ZLMS
60×2
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
50550633
ZLMS
60×2・1/2
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材