曜日別特売

Zlok チーズ

Zlok チーズ - 桑名金属工業
形状チーズ材質本体SUS304 SCS13、ナット SCS13、パッキンふっ素ゴム、インジケータA プラスチック(白色)、インジケータB プラスチック(赤色)使用温度(℃)0~100適合流体給水、給湯、冷温水、冷却水、空気、窒素ガス水質水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠適合管JIS G 3448(一般配管用ステンレス鋼鋼管)内容量1個
注意
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
使用温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50551069ZLT200~100
4,260
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
50551078ZLT250~100
5,250
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
50551087ZLT300~100
7,700
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
50551096ZLT400~100
10,200
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
50551105ZLT500~100
12,830
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
50551114ZLT600~100
16,920
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス鋼管用メカニカル継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする