桑名金属工業
Zlok 水栓ソケット
形状
ソケット
材質
ステンレス
寸法D1(Φmm)
37
二面幅F(mm)
34
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50551184
ZLWS
20×1/2
¥
2,570
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
50551193
ZLWS
20×3/4
¥
2,570
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材