桑名金属工業
Zlok 水栓チーズ
形状
チーズ
材質
ステンレス
寸法L1(mm)
43.5
寸法D1(Φmm)
37
寸法l1(mm)
35
二面幅F(mm)
34
内容量
1個
注意
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50551209
ZLWT
20×3/4
¥
4,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
50551218
ZLWT
20×1/2
¥
4,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材