曜日別特売

ソフレックスAQ おねじアダプター

ソフレックスAQ おねじアダプター - 桑名金属工業
形状めねじアダプター材質(本体)鉛レス青銅寸法L(mm)53.5寸法H(mm)9寸法A(mm)24.5寸法S(mm)36寸法D(Φmm)39寸法E(mm)20寸法D1(Φmm)39材質(Oリング)フッ素ゴム寸法S1(mm)35材質(ナット)鉛レス青銅材質(リテーナー)黄銅ねじ径RRc3/4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50551683WHF2-MS20
3,400
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする