曜日別特売

金の卵ブレード

金の卵ブレード - レヂトン金の卵ブレード - レヂトン金の卵ブレード - レヂトン金の卵ブレード - レヂトン金の卵ブレード - レヂトン金の卵ブレード - レヂトン金の卵ブレード - レヂトン金の卵ブレード - レヂトン
(1件のレビュー)

切断砥石の垣根を越え、ブレードタイプとなった新しい金の卵
【切れ味】金の卵ブレードはバイメタル材となっており、刃先にはコバルトハイスを採用し摩耗に強く、刃先の配列にもこだわり瞬速切断が可能になりました。
【耐久性】柔軟性に富んだスプリングスチールを採用することで、折れにくく長寿命を実現。切粉の排出がよく、振動が少ない為、刃先のカケが軽減されます。
【多用途】多用途4mm以下、ピッチを選ばないコンビネーションフリータイプとなっており、多種多様な部材に対して性能を発揮します。

用途
軟鋼・ステンレス・パイプ・鉄板・非金属・合成樹脂の切断に(厚み4mm以下)
切断有効長さ70mmまで
セーバーソー・レシプロソー専用
幅(mm)19厚さ(mm)0.9シリーズ金の卵内容量1セット(5本)
注意
使用する電動工具の取扱説明書の内容をご確認の上、正しくご使用ください。
ブレードにひび割れ、曲がり、欠けなどの損傷がないことをご確認の上ご使用してください。
使用中は必ず安全帽、保護メガネ、保護手袋等の保護具を着用して下さい。
使用直後のブレードは高温になってますので触れないでください。
使用方法を誤りますと、ケガ、破壊の恐れがあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切断有効長さ(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50551735KB-150F70150
3,640
2,298
2,528(税込)
当日出荷
50551744KB-200F120200
4,140
2,698
2,968(税込)
当日出荷
50551753KB-250F170250
5,000
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50551753
2021-04-20
用途: 鉄板の切断
東洋熱工業 株式会社建設業・工事業

切れ味も良く、とても気に入っています。
これからも継続して、再注文するところです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする