ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
スライドダスター
スライドするだけで流量を調整可能
ノズル取付口
G1/8
口径(mm)
2
全長(mm)
100
材質(本体)
アルミニウム
質量(g)
64
温度範囲(℃)
0~60
最高圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50551936
HSD-P
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください