曜日別特売

軽量アルミソケット ゴムカバー付きナットソケット

軽量アルミソケット ゴムカバー付きナットソケット - ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

材質をアルミにすることで軽量化。
作業者の「手首」、「肩」への負担も軽減することができます。
スイベル機能付きなので、ホースのよじれを解消できます。

耐圧力(MPa)2最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)アルミニウム材質ゴムカバー:特殊エラストマー使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50551945G65-SOL(AL)62
2,320
2,198
2,418(税込)
当日出荷
50551954G85-SOL(AL)66
2,620
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする