ダイセン
スイングスイベル スタンダードタイプ メネジプラグ
360℃×360℃の2軸回転ですべての方向に向けられます。
流体
空気
ねじサイズ
G1/4
材質(本体)
鉄、真鍮C3604
質量(g)
69
使用温度範囲(℃)
-20~60
材質(シール)
ニトリルゴム
表面処理
クロムメッキ、ニッケルメッキ
最高圧力使用(MPa)
1
止め輪
SUS304
内容量
1個
注意
※溶剤に浸漬して洗浄しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50551963
SS-20PFF
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください