ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
スタンダードソケット40型 メネジソケット
工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。(ロータリー機能について:スイベル機能付きのため、ホースのよじれを解消できます。)
最高使用圧力(MPa)
1.5
耐圧力(MPa)
2
材質(本体)
鉄
使用温度範囲(℃)
-20~80
材質(シール)
ニトリルゴム/フッ素ゴム
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50552015
44-DSF
217
¥
2,630
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50552024
46-DSF
231
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50552033
48-DSF
323
¥
3,570
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください