SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
空気入車輪のみ
軸径(Φmm)
20
許容荷重(kg)
最大80
車輪径(Φmm)
201
材質(車輪)
ゴムSBR
車輪幅(mm)
50
ボス幅(mm)
80
車輪タイプ
空気入り
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50552889
AI-2.00-4
¥
4,910
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください