三桂製作所
ケイグランド ノックアウト接続用コネクタ EBG型
樹脂製だから軽量・錆びません!!
用途
ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
温度範囲(℃)
-20~90
保護等級
IP67
機能
耐油
全43種類を絞り込む
色
ライトグレー
黒
内容量
1個
1箱(20個)
43種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
パッキンNo.
寸法A(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法D(Φmm)
色
接続ねじ
質量(g/個)
適合ケーブル外径(Φmm)
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50552977
EBG0816
1個
8
23
31.3
10
31
29
ライトグレー
G1/2
21
最大8/最小4
UL94V0
¥
162
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
50552986
EBG1216
1個
12
27
31.3
10
31
29
ライトグレー
G1/2
23
最大12/最小8
UL94V0
¥
180
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
50552995
EBG1416
1個
16
32.4
32.4
10
35
29
ライトグレー
G1/2
28
最大14/最小12
UL規格品、CSA規格品、UL94V0
¥
360
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
50553004
EBG2022
1個
20
37.8
38.9
10
37
36
ライトグレー
G3/4
39
最大20/最小16
UL規格品、CSA規格品、UL94V0
¥
370
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
58028338
EBG1222
1個
12
27
38.9
10
31
36
ライトグレー
G3/4
30
8~12
UL94V0
¥
370
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
58028347
EBG1622
1個
16
32.4
38.9
10
35
36
ライトグレー
G3/4
30
12~16
UL規格品、CSA規格品、UL94V0
¥
300
¥
268
¥
295
(税込)
当日出荷
58028356
EBG2428
1個
24
44.3
47.5
15
38
44
ライトグレー
G1
61
20~24
UL規格品、CSA規格品、UL94V0
¥
510
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58028365
EBG2628
1個
28
49.7
47.5
15
40
44
ライトグレー
G1
66
24~26
UL94V0
¥
610
¥
529
¥
582
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58028374
EBG2836
1個
28
49.7
59.4
16
40
53
ライトグレー
G1-1/4
84
24~28
UL規格品、CSA規格品、UL94V0
¥
690
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58028383
EBG3236
1個
32
54
59.4
16
41
53
ライトグレー
G1-1/4
87
28~32
UL規格品、CSA規格品、UL94V0
¥
1,060
¥
909
¥
1,000
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58028399
EBG3436
1個
36
59.4
59.4
16
42
53
ライトグレー
G1-1/4
95
32~34
UL規格品、CSA規格品、UL94V0
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58028408
EBG3642
1個
36
59.4
67
16
42
61
ライトグレー
G1-1/2
111
32~36
UL規格品、CSA規格品、UL94V0
¥
1,260
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58028417
EBG4042
1個
40
68
67
16
48
61
ライトグレー
G1-1/2
141
36~40
UL規格品、CSA規格品、UL94V0
¥
1,510
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58028426
EBG4054
1個
40
68
79.9
18
48
74
ライトグレー
G2
168
36~40
UL規格品、CSA規格品、UL94V0
¥
1,670
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58028435
EBG4454
1個
44
72.4
79.9
18
52
74
ライトグレー
G2
170
40~44
UL94V0
¥
2,060
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58028444
EBG4854
1個
48
77.8
79.9
18
56
74
ライトグレー
G2
196
44~48
UL94V0
¥
2,520
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58028453
EBG5254
1個
52
83.2
79.9
18
60
74
ライトグレー
G2
212
48~52
UL94V0
¥
3,080
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58028469
EBG1416BK
1個
16
32.4
32.4
10
35
29
黒
G1/2
28
12~14
UL規格品、CSA規格品、UL94V0
¥
360
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
58028478
EBG1622BK
1個
16
32.4
38.9
10
35
36
黒
G3/4
30
12~16
UL規格品、CSA規格品、UL94V0
¥
300
¥
268
¥
295
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58028487
EBG2022BK
1個
20
37.8
38.9
10
37
36
黒
G3/4
39
16~20
UL規格品、CSA規格品、UL94V0
¥
370
¥
329
¥
362
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58028496
EBG2428BK
1個
24
44.3
47.5
15
38
44
黒
G1
61
20~24
UL規格品、CSA規格品、UL94V0
¥
510
¥
459
¥
505
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58028505
EBG2628BK
1個
28
49.7
47.5
15
40
44
黒
G1
66
24~26
UL94V0
¥
610
¥
489
¥
538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58028514
EBG2836BK
1個
28
49.7
59.4
16
40
53
黒
G1-1/4
84
24~28
UL規格品、CSA規格品、UL94V0
¥
690
¥
548
¥
603
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58028523
EBG3236BK
1個
32
54
59.4
16
41
53
黒
G1-1/4
87
28~32
UL規格品、CSA規格品、UL94V0
¥
1,060
¥
839
¥
923
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58028539
EBG3436BK
1個
36
59.4
59.4
16
42
53
黒
G1-1/4
95
32~34
UL規格品、CSA規格品、UL94V0
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58028548
EBG3642BK
1個
36
59.4
67
16
42
61
黒
G1-1/2
111
32~36
UL規格品、CSA規格品、UL94V0
¥
1,260
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58028557
EBG4042BK
1個
40
68
67
16
48
61
黒
G1-1/2
141
36~40
UL規格品、CSA規格品、UL94V0
¥
1,510
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58028566
EBG4054BK
1個
40
68
79.9
18
48
74
黒
G2
168
36~40
UL規格品、CSA規格品、UL94V0
¥
1,670
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58028575
EBG4454BK
1個
44
72.4
79.9
18
52
74
黒
G2
170
40~44
UL94V0
¥
2,060
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58028584
EBG4854BK
1個
48
77.8
79.9
18
56
74
黒
G2
196
44~48
UL94V0
¥
2,520
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58028593
EBG5254BK
1個
52
83.2
79.9
18
60
74
黒
G2
212
48~52
UL94V0
¥
3,080
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
21日以内出荷
返品不可
82765464
EBG0612
1箱(20個)
6
20.9
27
12
29
22
ライトグレー
G3/8
14
3~6
UL94V0
¥
2,960
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
82765473
EBG0616
1箱(20個)
6
20.9
31.3
10
29
29
ライトグレー
G1/2
20
3~6
UL94V0
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82765489
EBG0812
1箱(20個)
8
23
27
12
31
22
ライトグレー
G3/8
16
4~8
UL94V0
¥
3,240
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82765498
EBG1212
1箱(20個)
12
27
27
12
31
22
ライトグレー
G3/8
18
8~12
UL94V0
¥
6,600
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82765507
EBG1628
1箱(20個)
16
32.4
47.5
15
35
44
ライトグレー
G1
52
12~16
UL94V0
¥
16,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82765516
EBG2028
1個
20
37.8
47.5
15
37
44
ライトグレー
G1
56
16~20
UL94V0
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82765525
EBG0612BK
1箱(20個)
6
20.9
27
12
29
22
黒
G3/8
14
3~6
UL94V0
¥
2,960
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82765534
EBG0616BK
1箱(20個)
6
20.9
31.3
10
29
29
黒
G1/2
20
3~6
UL94V0
¥
4,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82765543
EBG0812BK
1箱(20個)
8
23
27
12
31
22
黒
G3/8
16
4~8
UL94V0
¥
3,240
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82765559
EBG0816BK
1箱(20個)
8
23
31.3
10
31
29
黒
G1/2
21
4~8
UL94V0
¥
3,240
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82765568
EBG1216BK
1箱(20個)
12
27
31.3
10
31
29
黒
G1/2
23
8~12
UL94V0
¥
3,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82765577
EBG1222BK
1箱(20個)
12
27
38.9
10
31
36
黒
G3/4
30
8~12
UL94V0
¥
7,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください