曜日別特売

ケイフレックス用45°コネクタ(管用平行おねじ付)

ケイフレックス用45°コネクタ(管用平行おねじ付) - 三桂製作所ケイフレックス用45°コネクタ(管用平行おねじ付) - 三桂製作所

厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません

用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための45°形コネクタ内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル外径(Φmm)
寸法A(Φmm)
寸法C(Φmm)
寸法I(Φmm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法B(Φmm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50553449KM45BG161334.22914.311.927102914.1
750
659
725(税込)
当日出荷
50553458KM45BG221741.53619.312.4291235.520
940
829
912(税込)
当日出荷
50553467KM45BG282348.34424.914.5331443.524.6
1,350
1,198
1,318(税込)
当日出荷
50553476KM45BG363258.858.834.518.6391452.533
1,830
1,698
1,868(税込)
当日出荷
50553485KM45BG423766.86138.221.743166038.3
2,420
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
50553494KM45BG5448807449.52549167149.3
3,520
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
58012344KM45BG70---------
7,620
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
58012353KM45BG82---------
10,400
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
58012369KM45BG92---------
15,460
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする