三桂製作所
おねじ付プラグ
樹脂製だから軽量。錆びません。
用途
仮止め・目隠しなどに使用
色
ライトグレー
温度範囲(℃)
-20~90
取付ねじ
JIS B 0202
防水保護等級
IP67
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
呼び
寸法D(Φmm)
寸法L2(mm)
寸法l1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50553555
RP2BG16LG
8
G1/2
27.6
6
8
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
50553564
RP2BG22LG
8
G3/4
34
6
8
¥
250
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
50553573
RP2BG28LG
10
G1
42.5
7
10
¥
330
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
50553589
RP2BG36LG
14
G1-1/4
53.1
8
14
¥
390
¥
369
¥
406
(税込)
翌日出荷
返品不可
50553598
RP2BG54LG
16
G2
73.3
9
16
¥
640
¥
579
¥
637
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください