三桂製作所
六角形プラグ(ZDC製)
金属製だから堅牢です。
用途
仮止め・目隠しなどに使用
温度範囲(℃)
-20~90
取付ねじ
JIS B 0202
防水保護等級
IP67
内容量
1個
全6種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
選択してください
31.9
39.6
46.2
55.7
63
75.6
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50553607
RP2BGZ16
31.9
8
6
¥
280
¥
248
¥
273
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月27日
50553616
RP2BGZ22
39.6
8
6
¥
300
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
50553625
RP2BGZ28
46.2
10
7
¥
450
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
50553634
RP2BGZ36
55.7
10
7
¥
720
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
50553643
RP2BGZ42
63
12
8
¥
1,060
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
50553659
RP2BGZ54
75.6
12
8
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください