防水プリカ用水抜きカップリング

防水プリカ用水抜きカップリング - 三桂製作所防水プリカ用水抜きカップリング - 三桂製作所

防水プリカ内に溜まった水をドレンする構造です

用途防水プリカ同士を接続する水抜き式カップリング内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合プリカチューブ
ケーブル外径(Φmm)
寸法A(Φmm)
寸法d(Φmm)
寸法L(mm)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50553765WDC17PV17最大:15381755-25~90
オープン
839
923(税込)
当日出荷
50553774WDC24PV24最大:2347.22461-25~90
オープン
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
50553783WDC30PV30最大:2853.829.967-25~90
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
50553799WDC38PV38最大:3663.637.978-25~90
オープン
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
返品不可
50553808WDC50PV50最大:4878.65082-25~90
オープン
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
58033353WDC63--92.463.378-
オープン
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
返品不可
58033369WDC76--107.677.279-
オープン
6,398
7,038(税込)
翌日出荷
返品不可
58033387WDC101------
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
58033378WDC83--114.282.186-
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする