ケーブルハンガー U型

ケーブルハンガー U型 - 日動電工ケーブルハンガー U型 - 日動電工
(2件のレビュー)

低圧線及び引込線を吊架するために使用します。
耐候性に優れたハンガーです。
扱いやすく、作業がはかどります。

材質亜鉛アルミ合金めっき鋼線グレー内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適合ケーブル外径(Φmm)
公称断面積(mm2)
寸法D(mm)
寸法A(mm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50553975HU25U型-2523(適合吊線)22~38251385502.9
オープン
99
109(税込)
当日出荷
50553984HU30U型-3027(適合吊線)22~55301490552.9
オープン
129
142(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
50553993HU35U型-3532(適合吊線)22~55351595653.2
オープン
139
153(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
50554009HU40U型-4036(適合吊線)22~554015100653.2
オープン
149
164(税込)
当日出荷
50554018HU45U型-4541(適合吊線)22~554515115753.2
オープン
189
208(税込)
翌日出荷
返品不可
50554027HU50U型-5045(適合吊線)22~555016115803.2
オープン
219
241(税込)
翌日出荷
返品不可
50554036HU55U型-5550(適合吊線)22~555516120853.5
オープン
249
274(税込)
翌日出荷
返品不可
50554045HU60U型-6054(適合吊線)38~556017135953.5
オープン
309
340(税込)
翌日出荷
返品不可
50554054HU70U型-7063(適合吊線)38~5570171501053.5
オープン
329
362(税込)
翌日出荷
返品不可
50554063HU80U型-8072(適合吊線)55~9080171651203.5
オープン
379
417(税込)
翌日出荷
返品不可
50554079HU100U型-10090(適合吊線)55~90100182051504
オープン
509
560(税込)
当日出荷
50554088HU120U型-120108(適合吊線)55~90120182151704
オープン
549
604(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50553993
2024-03-25
用途: ケーブルの吊り下げ
農・林・水産業

ケーブルを横断させるのに保護管に入れて横断すると重さで垂れ下がるので、1本ワイヤーを張りその下にこのケーブルハンガーで保護管を吊り下げると垂れ下がるのを防げるので
ケーブルの下を通るときに邪魔になることもなく、ひっかけて切ることもないので安心

対象商品 : 50554009
2022-06-23
用途: ルーフタワー ステーに同軸ケーブルを添わせ引き込みに利用
教育・研究機関

もう一回りサイズの小さいものが良かったかなとの思いでいます。
大変しっかりした製品です。期待する性能を発揮してくれることだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする