交換レンズ NIKKOR Z DX 16-50mm

交換レンズ NIKKOR Z DX 16-50mm Nikon(ニコン) 交換レンズ NIKKOR Z DX 16-50mm Nikon(ニコン) 交換レンズ NIKKOR Z DX 16-50mm Nikon(ニコン)

NIKKOR Z レンズの高性能を小型軽量ボディーに凝縮。
高画質を手軽に楽しめるDXフォーマット標準ズームレンズ。
質量約135 g、長さ約32 mm(沈胴時)と極めて携行性に優れた軽量コンパクトボディー。広角16mmから中望遠50mmまでの使いやすいズーム範囲で、広い風景やスナップ、ポートレート、さらにテーブルフォト、花やアクセサリーのクローズアップなど、いろいろなシーン、被写体の撮影に対応します。4.5段の高い手ブレ補正効果を発揮する光学式VR機構を内蔵しており、光量の少ないシーンでも手持ちでアクティブに撮影できます。

仕様【ズーミング 】ズームリングによる回転式 付属品レンズキャップ46mm LC-46B(スプリング式)、裏ぶた LF-N1 寸法(mm)約70(最大径)×32mm(レンズマウント基準面からレンズ先端まで、沈胴時) 質量(g)レンズ:約135 本体質量(g)約135 倍率(倍)【最大撮影】約0.2 羽根枚数7枚(円形絞り) フィルター直径(Φmm)46 レンズ標準ズームレンズ フィルターサイズ(mm)【アタッチメント】46(P=0.75) 焦点距離(mm)16-50 ピント調節IF(インターナルフォーカス)方式 径(Φ)×全長(mm)【最大】70×32(沈胴時) レンズ構成7群9枚 撮影距離(m)【最短】0.2 絞り【最小】22~40 マウントZマウント 焦点距離【目盛】16、24、35、50mm 画角83°-31° 30′(撮像範囲DX) 最大口径比1:3.5-6.3 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50554298 NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR
42,200
41,980
46,178 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする