雷ガードタップ

雷ガードタップ - サンワサプライ雷ガードタップ - サンワサプライ雷ガードタップ - サンワサプライ雷ガードタップ - サンワサプライ雷ガードタップ - サンワサプライ雷ガードタップ - サンワサプライ雷ガードタップ - サンワサプライ雷ガードタップ - サンワサプライ
(1件のレビュー)
付属品変換アダプタ×1グレー規格PSE準拠スイッチ一括集中スイッチコンセント個数8コンセント形状接地2P電源コード(m)2.5機能ブレーカー付き、マグネット付き本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×90×31プラグ形状3P内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69384096TAP-SP307
6,400
5,198
5,718(税込)
当日出荷
69384105TAP-SP308
6,400
5,198
5,718(税込)
当日出荷
69384087TAP-SP306
4,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69384087
2023-04-07
用途: パソコン周り
福岡市西部運動公園ドッグランクラブその他業種

8個口なので壁のコンセントを1個使えばパソコン周りの電源もこれ1個で使えるし2列になっているので長くなりすぎず使い勝手が良いです。
雷ガードも付いているので安心です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする