曜日別特売

フィッツケース(押入れサイズ)

フィッツケース(押入れサイズ) - TENMA(天馬)
(11件のレビュー)

自由な組み合わせで押入れをフル活用。
各種サイズの押入れに対応できる、幅39cmと幅44cm、奥行74cmの押入れベーシックアイテム。
押入れ半間に2個並べて使える、幅39cmのレギュラーサイズと、
より幅広でたっぷり収納できる、幅44cmのワイドサイズの組み合わせで押入れをフル活用できます。

カプチーノ材質本体:ポリプロピレン(PP)、前枠:スチロール樹脂
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。
※こちらの直送品は納品先が学校の場合に、車両制限有無、入構許可証が必要か確認が必要になります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
質量(kg)
外形寸法(mm)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49057967FITS-LONG1個39.03.2390×740×230390×740×230337×694×180
オープン
取扱い終了
代替品有
49057942FITS-LONG-L1個43.03.4440×740×230440×740×230387×694×180
オープン
取扱い終了
車上渡し
代替品有
49057951FITS-DEEP1個56.03.9390×740×300390×740×300335×692×250
オープン
取扱い終了
車上渡し
代替品有
49057933FITS-DEEP-L1個58.04.3440×740×300440×740×300385×692×250
オープン
取扱い終了
車上渡し
代替品有
48246295FITS-LONG1セット(12個)39.03.2390×740×230390×740×230337×694×180
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
48246819FITS-DEEP1セット(9個)56.03.9390×740×300390×740×300335×692×250
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
48247984FITS-DEEP-L1セット(9個)58.04.3440×740×300440×740×300385×692×250
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
48248359FITS-LONG-L1セット(9個)43.03.4440×740×230440×740×230387×694×180
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49057967FITS-LONG0786150174-39MFITS-LONG フィッツケース TENMA(天馬) 07861501フィッツケースTENMA(天馬)1個
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
49057942FITS-LONG-L0786152874-44MFITS-LONG-L フィッツケース TENMA(天馬) 07861528フィッツケースTENMA(天馬)1個
4,698
税込5,168
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
49057951FITS-DEEP0786151074-39LFITS-DEEP フィッツケース TENMA(天馬) 07861510フィッツケースTENMA(天馬)1個
3,698
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
49057933FITS-DEEP-L0786153774-44LFITS-DEEP-L フィッツケース TENMA(天馬) 07861537フィッツケースTENMA(天馬)1個
4,698
税込5,168
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
48246295FITS-LONG0786232574-39MFITS-LONG フィッツケース TENMA(天馬) 07862325フィッツケースTENMA(天馬)1セット(12個)
40,980
税込45,078
4
48246819FITS-DEEP0786234174-39LFITS-DEEP フィッツケース TENMA(天馬) 07862341フィッツケースTENMA(天馬)1セット(9個)
33,980
税込37,378
4
48247984FITS-DEEP-L0786237774-44LFITS-DEEP-L フィッツケース TENMA(天馬) 07862377フィッツケースTENMA(天馬)1セット(9個)
38,980
税込42,878
4
48248359FITS-LONG-L0786236874-44MFITS-LONG-L フィッツケース TENMA(天馬) 07862368フィッツケースTENMA(天馬)1セット(9個)
36,980
税込40,678
4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-29
用途: 押入れの収納
有限会社 寿商事

嫁に頼まれて買いました。
ホームセンターなども見て回ったのですが、モノタロウさんで買いました。
嫁は下手なケースより全然良いと言ってます。

2024-10-15
用途: 事務作業時
建設業・工事業

天馬のフィッツケースを資料保管用に使用しているが、押し入れサイズは大きく資料もたくさん入るので使いやすい。今後も継続して購入したいと思います

対象商品 : 49057933
2020-07-21
用途: 倉庫整理用
株式会社同仁社

倉庫棚に収納して使っています。2回目のリピートです。

対象商品 : 49057933
2019-07-09
用途: ベッド下の収納
サービス業

使う場所のサイズにピッタリのものを探していました。かなり大きいですが、当然収納力もたっぷりです。あまり入れすぎると重いかな、と思います。ですが、片付けたかったモノが全て収まり、大変満足してます。

対象商品 : 49057933
2019-07-18
用途: 小物類の整理整頓
株式会社モリタン

大きさや耐久性は問題なさそうです。重ねて使用しても良いかもしれません。

対象商品 : 49057933
2018-02-03
用途: 小物の収納
その他業種

以前買ったのと同じメーカーの同じ規格だったので、重ねるのにちょうどよく購入。家庭の押し入れのサイズとかで、容量が大きくちょうど使いやすいです。

対象商品 : 49057933
2018-02-28
用途: 大物を自宅まで届けていただき有難かったです
株式会社太陽金属工業製造業

3つ購入しました。大物だったので、自宅まで届けてくださり助かりました。洋服を整理するのに、引き出しタイプは便利です。

対象商品 : 49057951
2017-03-24
用途: 納品のため
協和測量設計株式会社サービス業

フイッツケースは、客先から指定されて納品するために購入しています。毎年ホームセンターで購入していましたが、時間も無かったので今回通販で買いました。大きい物なのにキチンと梱包されていて(物がプラスチックなのでちょっと不安でした。)次の日には届きましたので大満足です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする