小型船舶用信号紅炎

小型船舶用信号紅炎 - 興亜化工小型船舶用信号紅炎 - 興亜化工
(3件のレビュー)

この商品は、小型船舶安全規則第57条の2に定められた救難信号で、海上での事故や遭難を起こした際、発煙し救助を求める救難信号です。

全長(mm)142区分小形船舶(平水・限定沿海)、小型第1種漁船質量(g)82外径(Φmm)39発光色明るい赤色光度(cd)400以上有効期限3年6ヶ月発光時間(分)1以上内容量1セット(2個)
注意
※有効期限は3年6か月です。
※本商品は画像の様に2つに割れて使用する商品になります。
※プラケースに2個入っています(割って2個になる商品です)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50554377SM96
6,100
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50554377
2024-04-19
用途: 船舶の船検
カーライフ・ハラ

前回も購入しましたが、コレが無いと受かりませんので今回も購入しました。
他店ではもっと安いのがありますがモノタロウで購入しました。
有難うございました。

対象商品 : 50554377
2021-10-31
用途: 小型船舶常備
タチバナ工業株式会社建設業・工事業

現在、船舶に常備している信号紅炎が期限切れになっていたので購入しました。非常用備品のため使っていません。

対象商品 : 50554377
2020-04-05
用途: ヨットの常備品
その他業種

小型船舶定期点検に必要なので、点検時に好感していつも使ってます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする