曜日別特売

ダクト用換気扇 スタンダード格子

ダクト用換気扇 スタンダード格子 - 東芝キヤリア
(1件のレビュー)

羽根着脱が可能。SL端子付。ワンタッチルーバー。カートリッジ式排気口。両吸込シロッコファン。軽量鉄骨に対応。帯電防止ルーバー。テーピング作業が楽な段付排気口。高気密風圧シャッター付。ダクト接続が全方向7°調整可能。ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易。※浴室内でご使用の際は必ず接地(アース)工事を行ってください

埋め込み寸法(mm)175×175材質羽・本体カバー:プラスチック材質(本体)金属ダクト径(Φmm)100色調ムーンホワイト内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50555576DVF-T10LB
28,800
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50555576
2020-11-20
用途: ユニットバスの換気扇の更新
農・林・水産業

30年経った自宅(小堀住研ハウス55)のユニットバスの換気扇がゴロゴロと音をたてていたので交換しました。元は東芝のDVF-10JB1。寸法図を見ながらこのDVF-T10KBが互換と見て購入。問題なく交換できました。もちろんゴロゴロ言わなくなり問題は解決。作業はとても順調にいったのですが唯一の手間はユニットバスの面に木ネジ用の下穴をあけることでした。木工用のドリルビットではいくらやっても歯が立たず金工用のものにしてあけました。
ユニットバスの樹脂が非常に堅いことを実感しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする