曜日別特売

ロイヤルソフト

ロイヤルソフト - CONDOR(山崎産業)ロイヤルソフト - CONDOR(山崎産業)ロイヤルソフト - CONDOR(山崎産業)ロイヤルソフト - CONDOR(山崎産業)ロイヤルソフト - CONDOR(山崎産業)ロイヤルソフト - CONDOR(山崎産業)ロイヤルソフト - CONDOR(山崎産業)ロイヤルソフト - CONDOR(山崎産業)

抗菌防カビ・静電気防止加工を施し、クッション性の高い水切りマット。
クッション性に優れた素材を採用。転倒時の衝撃を吸収します。
全面に設けた丸穴と長穴ですばやい水切りが可能。
移動・保管・メンテナンスが簡単。

グリーン材質PVC厚さ(mm)約14加工抗菌・防カビ内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50555874F-138-FC75×75約33コーナー
360
329
362(税込)
4日以内出荷
50555883F-138-FM75×150約77縁駒M
520
469
516(税込)
4日以内出荷
50555899F-138-FO75×150約74縁駒O
520
469
516(税込)
4日以内出荷
50555908F-138-HK300×300約450本駒
1,700
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする