Panasonic(パナソニック)
20形 ライトバー 直管形蛍光灯FL20形1灯器具相当 FL20形・800lm
防湿型・防雨型・一般タイプ・800 Lmタイプ・昼白色・非調光
LED内蔵、電源ユニット内蔵
定格電圧(V)
100~242
仕様
LED内蔵、電源ユニット内蔵
光源
LED(昼白色)
色温度(K)
5000
安定器
定格出力型、出力固定型
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
内容量
1本
注意
※調光はできません。
ライトバーのみでは使用できません。必ず器具本体と組み合わせてご使用ください。
LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50555917
NNW2010ENZLE9
¥
25,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください