曜日別特売

ワラクサールEX

ワラクサールEX - 香蘭産業
(1件のレビュー)

コンバインとともに生まれた肥料・農薬ではない腐熟促進剤
おいしいお米づくりに!稲ワラの腐熟促進剤
放線菌のエサとなるアミノ酸やグルコース、オリゴ糖など糖類を含み、キトサンと鉄分を独自の技術で低分子複合化、有効菌が棲みついた活性炭を含ませました。
3年連用が効果的です。

用途
稲ワラの腐熟促進剤
浮きワラ、湧きの軽減
適合作物ワラ仕様使用量:9.5kg/10a(1袋)形状粗粉末名称土壌発酵活性剤内容量1袋(9.5kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50555926-
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50555926
2021-01-04
用途: 農業
農・林・水産業

稲株の腐敗が非常に良い。コンバインで稲刈り後直ちに散布し耕耘した値段が高いのが難。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする