曜日別特売

超硬防振型エンドミル スタブ形 ロングネックタイプ AE-VMSS

超硬防振型エンドミル スタブ形 ロングネックタイプ AE-VMSS - OSG(オーエスジー)超硬防振型エンドミル スタブ形 ロングネックタイプ AE-VMSS - OSG(オーエスジー)

ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。
工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金刃数4表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)37・40外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
首下長(mm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50556617AE-VMSS 6×18618960
6,090
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
50556626AE-VMSS 6×30630970
6,500
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
50556635AE-VMSS 8×248241270
11,100
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
50556644AE-VMSS 8×408401280
11,600
8,198
9,018(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
50556653AE-VMSS 10×3010301580
13,600
9,498
10,448(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
50556669AE-VMSS 10×50105015100
14,300
9,998
10,998(税込)
当日出荷
50556678AE-VMSS 12×3612361890
17,100
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
50556687AE-VMSS 12×60126018110
17,900
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

AE-VMSS スタブ形追加
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする